Acél gázpalackos kocsi

Cikkszám: 51092
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Acélpalack kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 51092
    EAN / GTIN 4017976510927
    Gyártó száma 51092
    L-szám L90080 796

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Hegesztett acélcső, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Palacktartó láncos zárral. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 100
    Teljes szélesség (mm): 430
    Teljes mélység (mm): 483
    Teljes magasság (mm): 1240
    Palackok száma (darab): 1
    Palack átmérője (mm): 140
    Kapacitás (liter): 10
    Gumiabroncsok: levegő
    Kerékméret (mm): 260 x 85

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz