Nyomatékcsavarhúzó TORSIOMAX sz775 hatszög 1/4″ csavarhúzó TORSIOMAX No.

Cikkszám: 51060030
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51060030
EAN / GTIN 4018754150946
Gyártó száma 51060030
L-szám L60010 2311

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Nyomatékvezérelt csavarhúzáshoz a CN·m és·LB tartományban
  • Egyedi és soros öltönyökhez
  • Bal és jobb oldali meghúzás
  • 1/4″ imbuszkulccsal (F 6,3 DIN 3126/ISO1173)
  • Fokozatmentesen állítható mikrométeres skálával (forgó skála)
  • A reteszelő tengelykapcsoló megakadályozza a beállított értékek túlhúzását
  • A fogantyú alakja és felülete biztonságos nyomatékátvitelt tesz lehetővé
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Megjelenítési eltérés ± 6%

Jellemző:

  • Gr.: 30 2)
  • Hatszögű foglalat [hüvelyk]: 1/4 ″
  • Hossz [mm]: 160 mm
  • Mérési tartomány cN-m: 40-300 cN·m
  • Skálabeosztás [E1]: 1 cN·m
  • Súly: 205 g

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz