Többirányú létra hátsó védelemmel (vészlétra), alumínium, üres 16,32m.

Cikkszám: 510250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 510250
EAN / GTIN 4031405937802
Gyártó száma 510250

Leírás

Leírás:

  • Felhasználási terület: A vészlétrák olyan szerkezeti rendszerek, amelyek felhasználhatók olyan emberek megmentésére, akik vészhelyzet esetén önmentésre vagy emberek megmentésére képesek.
  • Az emelkedési magasságtól függetlenül a következők érvényesek:
  • A mászás elleni védelem esésvédelemként nem megengedett
  • A felelős tűzoltóság részt vesz a vészlétrárendszerek tervezésében, különösen a belépők ellenőrzésében
  • Az altalaj teherbíró képességét minden építési projekt esetében felelős stabilitási szakértőnek kell igazolnia
  • A nem rögzített kiszállási pontokon a létra mindkét oldalára felszerelt vagy a kiszállási szintbe vezetett védőkorlátokra van szükség
  • A kilépő hézag nem lehet nagyobb, mint 75 mm
  • 1 m-nél nagyobb lehetséges esésmagasság esetén a bejáratoknál, kijáratoknál és kijáratoknál korlátozásokat kell biztosítani
  • Oldalirányú fellépésekhez a vezető részeit magasabbra kell vezetni
  • Akkumulációs méret: Távolság a belépési szint és az első fok között 100 – 400 mm; felső szint a belépési szinttel
  • A létrarendszer és a korlát közötti hézag mérete nem haladhatja meg a 120 mm-t.
  • A vészlépcső-létrát aktiváló mechanizmus a lábvezérlő karral vagy a biztonsági zárral
  • A függőlegesen mozgó vezetőrész csak a legalacsonyabb vezetékszakaszon megengedett. A hosszabbítható vezetékrésznek automatikusan le kell süllyessze, mielőtt bekerülne. Leeresztéskor a meghosszabbított vezető és a legalacsonyabb vezető szakasz fokain azonos magasságnak kell lennie
  • A hozzáférési platformoknak le kell fedniük a teljes hozzáférési nyílást (pl. ablakszélességet), mint a vészlétrák hozzáférési lehetőségeit
  • Az egymást követő vezetékvonalak függőleges átfedésének legalább 1 680 mm-nek kell lennie
  • Az erkélyeken belüli hozzáférési nyílásokat, valamint az erkélykorlátokon lévő hozzáférési nyílásokat az eleső személyek ellen kell biztosítani. A műszaki kialakításnak biztosítania kell, hogy a funkció folyamatosan garantált legyen
  • A vészlétrának a veszélyes területekről kivezető teherhordó, vészhelyzeti menekülési útvonalakon és biztonságos felületeken kell végződnie

Jellemző:

  • Az építés típusa: Többsebességes
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 16320 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 15120 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Rendeltetés: Létravédelmi rendszerek

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz