Merev acélrács görgőkkel és korláttal 4 lépcsőfok

Cikkszám: 51024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerekek igen
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51024
EAN / GTIN 4031405510241
Gyártó száma 051024
L-szám L90110 84

Leírás

Leírás:

  • Alumínium munkaállvány
  • Stabil, hegesztett csőszerkezet
  • 220 mm mély acélrácsos lépcsőfokok a biztonságos álláshoz
  • Felső lépcsőfelület: 550 x 300 mm
  • Két emelőgörgő a könnyű mozgatáshoz egyik helyről a másikra (lazán szállítva)
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Fokozott biztonság az egyik oldalon lévő korlátnak köszönhetően (magasság: 600 mm). Ezt lazán szállítják, és könnyen felcsavarozható (a jobb oldali lyukak alapfelszerelésként).
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Fokozott biztonság az egyik oldalon lévő korlátnak köszönhetően. Ezt lazán szállítják, és könnyen felcsavarozható (a jobb oldali lyukak).

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2800 mm
  • Alapterület szélessége: 780 mm
  • Alapterület hossza: 1210 mm
  • Magasság: 1400 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Felső futófelület szélessége: 550 mm
  • Felső futófelület mélysége: 300 mm
  • Platform magassága 800 mm
  • Csúszásgátló osztály: R12
  • Lépcső/plató burkolata: Acélrács
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat