{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágat | 2 | |
Vágat típusa | félsimító | |
Alak | A | |
Alak leírása | Lapos, tompa végű | |
Reszelőfelület | 3 | |
Keresztmetszet | 20×5 mm | |
Szár nélküli hossz | 200 mm | |
reszelőnyéllel | nem | |
Szabvány | DIN 7261 | |
Termék fajtája | Műhelyreszelő |
Cikkszám | 510200 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016802 | |
Gyártó száma | 31122020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Laposreszelő, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
938 darabszám azonnal szállítható
5,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 687 darabszám azonnal szállítható
3,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 719 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Lapos, tompa végű | Lapos, tompa végű | Lapos, tompa végű |
Vágat | 2 | 2 | 3 |
reszelőnyéllel | nem | nem | nem |
Szár nélküli hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Szabvány | DIN 7261 | DIN 7261 | DIN 7261 |
Keresztmetszet | 20×5 mm | 19×5 mm | 19×5 mm |
Termék fajtája | Műhelyreszelő | Műhelyreszelő | Műhelyreszelő |