{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Klimhoogte | 8.400 mm | |
Breedte buitenkant | 520 mm | |
Liggerhoogte | 60 mm | |
Wandafstand | 200 mm | |
Materiaal | aluminium | |
Ladderdelen | enkelvoudig | |
met rugbescherming | igen | |
Termék fajtája | Épület létra |
Cikkszám | 510120 | |
EAN / GTIN | 4031405934580 | |
Gyártó száma | 510120 |