RM-BN5-13.000-H7LB IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5100065
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5100065
EAN / GTIN 7291075187519
Gyártó száma 5100065
L-szám L24220 33

Leírás

Leírás:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 6
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz