RM-BN5-11.501-H7LB IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5100063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5100063
    EAN / GTIN 7291075187496
    Gyártó száma 5100063
    L-szám L24220 34

    Leírás

    Leírás:

    Výstružníková výměnná hlava, průměr břitu (DC) 11,501 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet břitů (NOF) 6

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 501 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 9,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 6
    • Örvényszög (FHA) 20 fok
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz