RM-BN8-24.000-H7SA IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5100053
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5100053
    EAN / GTIN 7291075187038
    Gyártó száma 5100053
    L-szám L24220 30

    Leírás

    Leírás:

    Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 24 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 24 mm
    • Irány (KÉZ) egyenes
    • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Örvényszög (FHA) 0,5 fok
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN8

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz