Finom mutatós mikrométer, jobb oldali leemelő eszköz, 0-1″.

Cikkszám: 510-131
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 510-131
    EAN / GTIN 4946368386256
    Gyártó száma 510-131
    L-szám L40010 8010

    Leírás

    Leírás:

    Finom mutatóval ellátott mikrométer, amellyel gyors és rendkívül pontos méréseket végezhet. A mérőműszer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű egykezes működtetés IP54 védelem és nagyméretű tárcsa a könnyű leolvasás érdekében. Nulla beállítással és toleranciajelekkel a jó/rossz mérésekhez, 8 mm-es orsóátmérővel a könnyű pozicionáláshoz és a rendkívül pontos mérésekhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 1″.
    Beosztás: 0,0001″
    Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
    Mérőerő: 5-10
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz