Finom mutatós mikrométer, emelőszerkezet jobbra, 0-25 mm

Cikkszám: 510-121
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
    Termék fajtája Furatmikrokátor

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 510-121
    EAN / GTIN 4946368386218
    Gyártó száma 510-121
    L-szám L40010 4776

    Leírás

    Leírás:

    Finom mutatóval ellátott mikrométer, amellyel gyors és rendkívül pontos méréseket végezhet. A mérőeszköz a következő előnyöket kínálja Önnek: Egyszerű egykezes működtetés IP54 védelem és nagyméretű tárcsa a könnyű leolvasás érdekében. Nulla beállítással és toleranciajelekkel a jó/rossz mérésekhez, 8 mm-es orsóátmérővel a könnyű pozicionáláshoz és a rendkívül pontos mérésekhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Skála beosztása: 0,001 mm
    Skála: skáladob és hüvely szaténozott krómozott
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, kulccsal együtt.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz