Háromszög keresztmetszetű fenőkő, kerámia kötéssel 13x150 mm 89A KÖZEPES-A240

Cikkszám: 510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 510
EAN / GTIN 9003170005104
Gyártó száma 510
L-szám L50140 369

Leírás

Leírás:

Ezt a reszelő-t különösen a fa- és gépiparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámokat egyedileg választhatja ki az alkalmazáshoz. A szilícium-karbid fájlokat főként keményfém vagy keményfém-csúcsú szerszámokhoz használják, és szürke-zöld színűek. A narancsot főként minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 9020 háromélű reszelő
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 89AMITTEL
  • Méret (szé x ho): 13 x 150 mm
  • Átmérő: 13 mm
  • Vastagság: 150 mm
  • Gabonaméret: 240.

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és keményfém megmunkáló szerszámokhoz a fa- és gépiparban
  • Szürke-zöld színezés: Keményfém vagy keményfém-hegyű szerszámokhoz Narancs színezés: Elsősorban minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz