Kalapácsfogó műanyag bevonattal, fekete, atramentált 210 mm

Cikkszám: 51 01 210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Harapófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51 01 210
EAN / GTIN 4003773023104
Gyártó száma 51 01 210
L-szám L70010 388

Leírás

Leírás:

  • Tűfogó ütőfelülettel a szögek beveréséhez
  • Élkeménység kb. 60 HRC.

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Vágóél hossza mm: 25,5mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz