Műanyag tartó üres 8 kulcshoz No. 6

Cikkszám: 5073930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5073930
EAN / GTIN 4010886507391
Gyártó száma 5073930
L-szám L60160 454

Leírás

Leírás:

6. sz. Dupla villáskulcs kulcskészlethez
10 x 38 mm-es négyzetes lyukú perforált lemezekhez való

Jellemző:

  • Kialakítás: Műanyagtartó üres 8 kulcshoz 6. sz.
  • Teljes szélesség [mm]: 53 mm
  • Teljes magasság [mm]: 25 mm
  • Teljes hossz [mm]: 68 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz