Műanyag tartó üres 12 kulcshoz No. 6

Cikkszám: 5070160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5070160
EAN / GTIN 4010886507018
Gyártó száma 5070160
L-szám L60160 3998

Leírás

Leírás:

6. sz. Dupla villáskulcs kulcskészlethez
10 x 38 mm-es négyzetes lyukú perforált lemezekhez való

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 113 mm
  • Teljes magasság [mm]: 56 mm
  • Teljes hossz [mm]: 337 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz