Műanyag tartó üres 8 kulcshoz No. 6

Cikkszám: 5070080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5070080
    EAN / GTIN 4010886507001
    Gyártó száma 5070080
    L-szám L60160 636

    Leírás

    Leírás:

    6. sz. Dupla villáskulcs kulcskészlethez
    10 x 38 mm-es négyzetes lyukú perforált lemezekhez való

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 78 mm
    • Teljes magasság [mm]: 45 mm
    • Teljes hossz [mm]: 252 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz