MANOSKOP 730 sz. nyomatékkulcs Gyors mérés w. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm

Cikkszám: 50584020
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50584020
EAN / GTIN 4018754269006
Gyártó száma 50584020
L-szám L60010 5958

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági reteszelés (5/65)
  • Vakubeállítás könnyen használható rögzítőkarral a markolaton (5-65-es méret)
  • Ergonomikus kialakítású, csúszásmentes állítóelem hüvelykujj-mélyedéssel
  • Optimalizált bálafogás a fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kettős fékjel
  • Kettős skála N·m/ft·lb vagy N·m/in·lb (méret: 5-80)
  • Igény esetén N·m változatban, dupla skála nélkül (5-65-es méret)
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
  • Folyamatos terhelés indítás után vagy a funkcionális irányhoz való terhelés után, pl. Ha a csavarok beragadnak, nem hatnak a kioldó mechanizmusra, amely így védve van a sérülésektől
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Megjelenítési eltérés ±4%

Jellemző:

  • Gr.: a/20
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hossz [mm]: 455 mm
  • LF: 435 mm
  • Mérési tartomány in-lb: 350-1750 in·lb
  • Mérési tartomány N-m: 40-200 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 5 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 50 in·lb
  • SF: 25 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 1216 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz