730N számú nyomatékkulcs Mérési wb. 350-1800in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 467mm

Cikkszám: 50581020
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50581020
EAN / GTIN 4018754139590
Gyártó száma 50581020
L-szám L60010 3825

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Gyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítással
  • Kettős fékjel
  • Nagyon könnyen leolvasható kettős skála, amely megkülönbözteti a ft·lb/in·lb színtől
  • A megbotlás utáni folyamatos terhelés vagy a működési iránynak megfelelő terhelés, pl. ha a csavarok beragadnak, ne befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól
  • 2-komponensű fogantyú könnyen használható zöld puha zónával (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrol-nak)
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • DBGM
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
Megjelenítési eltérés ± 3% (GR.A/2: 4%)

Jellemző:

  • Finom skálaosztás: 10 in·lb
  • Gr.: a/20
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hossz [mm]: 467 mm
  • LF: 424,5 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Mérési tartomány in-lb: 350-1800 in·lb
  • Skálabeosztás [E1]: 100 in·lb
  • Skálaosztás [E2]: 5 ft·lb
  • SF: 25 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 14 x 18 mm
  • Súly: 1264 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz