Rögzítő fogó ″ívhegesztő″ 100 mm

Cikkszám: 504A.100
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 504A.100
EAN / GTIN 3148511811016
Gyártó száma 504A.100
L-szám L60130 2795

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Könnyűfémből készült pofák a pórusképződés elleni védelem érdekében
  • Középső darab acélból
  • Erős nyomással tartja a profilokat, U-vasakat, sarokvasakat
  • A befogási szélesség beállítása csavarral
  • Krómozott.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 80
  • B [mm]: 65
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 12
  • H [mm]: 147
  • L [mm]: 280
  • [g]: 655

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz