71aR/80 sz. nyomatékkulcs, 160-800 Nm mérőszögű, kimeneti teljesítmény 3/4″ L. 1152mm

Cikkszám: 50450080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50450080
EAN / GTIN 4018754124930
Gyártó száma 50450080
L-szám L60010 963

Leírás

Leírás:

  • Megjelenítő
  • Követő mutató mérőóra
  • Kettős skála N·m/ft·lb
  • A fotolumineszcens, világossárga speciális fóliából készült skálaív a kijelző gyenge látási viszonyok mellett is jól látható
  • Rögzítse a mérőórát egy kiegészítő védőgyűrűvel
  • Kezelje integrált erőkiegyenlítő mechanizmussal
  • Nem bal oldali mérésekhez
  • Kalibrálás a perfektControl 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvánnyal
  • Textilzsákban szállítjuk
  • Megjelenítési eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/4″
  • Magasság mm (h): 30 mm
  • Hossz [mm]: 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 160-800 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 10 ft·lb
  • Skálaosztás [E2]: 10 N·m
  • Súly: 4900 g
  • Szélesség mm (b): 70 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz