Mobil munkaállvány, lépésszélesség 1000 mm, acélrács, 3 lépcsőfok

Cikkszám: 50439
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kerekek igen
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50439
EAN / GTIN 4031405504394
Gyártó száma 050439
L-szám L90110 1100

Leírás

Leírás:

  • Alumínium munkaállvány
  • Különösen stabil, téglalap alakú csőoszlopokból készült szerkezet
  • Platform mélysége: 460 mm
  • 240 mm mély lépcsőfokok
  • 200 mm-es lépésekben hosszabbítható
  • Alapfelszereltségként két tolófogantyúval
  • Két Ø 125 mm-es emelőgörgő a helyről helyre történő könnyű mozgatáshoz
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Dőlésszög: 45
  • Különböző lépcsős és platformváltozatokban kapható
  • Maximális terhelés: 200 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2600 mm
  • Rezsi: 1050 mm
  • Anyaga: Alumínium, horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 200 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Platform magassága 590 mm
  • Csúszásgátló osztály: R12
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Acélrács
  • Lépések/fokok száma: 3 fokozat
  • Fellépő szélessége: 1000 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz