Háromszög keresztmetszetű fenőkő, kerámia kötéssel 10x100 mm 89A KÖZEPES-A240

Cikkszám: 504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 504
    EAN / GTIN 9003170005043
    Gyártó száma 504

    Leírás

    Leírás:

    Ezt a reszelő-t különösen a fa- és gépiparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámokat egyedileg választhatja ki az alkalmazáshoz. A szilícium-karbid fájlokat főként keményfém vagy keményfém-csúcsú szerszámokhoz használják, és szürke-zöld színűek. A narancsot főként minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 9020 háromélű reszelő
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 89AMITTEL
    • Méret (szé x ho): 10 x 100 mm
    • Átmérő: 10 mm
    • Vastagság: 100 mm
    • Gabonaméret: 240.

    Előny:

    • Egyedi alkalmazás
    • Legjobb eredmények
    • Széles választék

    Felhasználás:

    • Acél, rozsdamentes acél és keményfém megmunkáló szerszámokhoz a fa- és gépiparban
    • Szürke-zöld színezés: Keményfém vagy keményfém-hegyű szerszámokhoz Narancs színezés: Elsősorban minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz