{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2285-1 | |
Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer | |
Minőség | 6 | |
Tűrésmező | g | |
Tűrési osztály | 6 g | |
Menetfajta | M | |
Menet | M72 | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Termék fajtája | Megy-oldali gyűrűs menetidomszer |
Cikkszám | 503748 | |
EAN / GTIN | 4046122271337 | |
Gyártó száma | 503748 | |
L-szám | L40130 3049 |