73Nm/15 számú súrlódási együtthatómérő mérési tartomány 2-15Nm kimenet 1/2″ L. 298.5mm

Cikkszám: 50240015
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50240015
EAN / GTIN 4018754163830
Gyártó száma 50240015
L-szám L60010 4469

Leírás

Leírás:

  • Megjelenítő
  • Rögzített négyzet a jobb oldali mérésekhez
  • Követő mutató mérőóra
  • A mérési folyamat során nincs „pointer flutter”
  • Könnyű kialakítás az alumínium használatával
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • Megjelenítési eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Magasság mm (h): 50 mm
  • Hossz [mm]: 298,5 mm
  • LF: 250 mm
  • MA N-m: 2 N·m
  • Mérési tartomány N-m: 2-15 N·m
  • Névleges érték N-m: 15 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 0,5 N·m
  • Súly: 676 g
  • Szélesség mm (b): 72 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz