Korlátos, dugaszolható változat egyoldalasan hozzáférhető peronlépcsőkhöz

Cikkszám: 50240
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Korlát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50240
    EAN / GTIN 4031405502406
    Gyártó száma 050240
    L-szám L90110 816

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas peronlépcsőkhöz, egyoldali hozzáféréshez
    • Stabil alumíniumszerkezet, amely két oldalsó korlátból és egy végkorlátból áll, láb- és térdkorláttal.
    • Könnyen összeszerelhető szerszámmentes dugaszolórendszerrel
    • Csak a dugaszolható kapaszkodóval kombinálva lehetséges
    • Nem kombinálható biztonsági akadállyal

    Jellemző:

    • Szélesség: 688 mm
    • Magasság: 1076 mm
    • Hossz: 847 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz