Jobbra csatlakoztatható kapaszkodó 7-8 lépcsőfokos peronlépcsőkhöz

Cikkszám: 50236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50236
EAN / GTIN 4031405502369
Gyártó száma 050236
L-szám L90110 1102

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas az egyik vagy mindkét oldalról hozzáférhető peronlépcsőkhöz
  • Könnyen összeszerelhető szerszámmentes dugaszolórendszerrel
  • Csak a korlát beépíthető változatával kombinálva lehetséges

Jellemző:

  • Szélesség: 550 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 1981 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni