Megy oldali-gyűrűs menetidomszer M 7,5x0,5 - 6g

Cikkszám: 502284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2285-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2285-1
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M7,5
Menetemelkedés 0,5 mm
Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 502284
EAN / GTIN 4046122234127
Gyártó száma 502284
L-szám L40130 2294

Leírás

Leírás:

Megy - oldali gyűrűs idomszer M 7,5x0,5 tolerancia 6G. Megy - oldali gyűrűs idomszer. Méretek a következők szerint DIN 2285 - 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz