Beilleszthető kapaszkodó bal oldali peronlépcső 7-8 lépcsőfok

Cikkszám: 50226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50226
    EAN / GTIN 4031405502260
    Gyártó száma 050226
    L-szám L90110 967

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas az egyik vagy mindkét oldalról hozzáférhető peronlépcsőkhöz
    • Könnyen összeszerelhető szerszámmentes dugaszolórendszerrel
    • Csak a korlát beépíthető változatával kombinálva lehetséges

    Jellemző:

    • Szélesség: 550 mm
    • Átmérő: 35 mm
    • Hossz: 1981 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz