Beilleszthető kapaszkodó bal oldali peronlépcső 5-6 lépcsőfok

Cikkszám: 50225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50225
EAN / GTIN 4031405502253
Gyártó száma 050225

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas az egyik vagy mindkét oldalról hozzáférhető peronlépcsőkhöz
  • Könnyen összeszerelhető szerszámmentes dugaszolórendszerrel
  • Csak a korlát beépíthető változatával kombinálva lehetséges

Jellemző:

  • Szélesség: 550 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 1443 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni