Kormány platformlépcsőhöz kétoldali hozzáférés 4-6 lépcsőfok

Cikkszám: 50209
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50209
EAN / GTIN 4031405502093
Gyártó száma 050209
L-szám L90110 318

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas mindkét oldalról hozzáférhető peronlépcsőkhöz
  • A létra bal vagy jobb oldalán történő önszereléshez

Jellemző:

  • Szélesség: 649 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 1316 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz