• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Rögzítő fogó hosszúpofákkal - SLS

Cikkszám: 501ASLS
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 501ASLS
EAN / GTIN 3662424028427
Gyártó száma 501ASLS
L-szám L60130 7848
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • 4 irányban állítható hornyolt pofa
  • 17 mm széles pofák
  • Felső pofa maratott horonnyal a kis átmérőjű csövek megtartásához
  • Krómozott.

Jellemző:

  • H [mm]: 80
  • L [mm]: 252
  • L1 [mm]: 17
  • Mge: 1
  • [g]: 800

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz