720Nf/80 számú nyomatékkulcs mérő w. 160-800Nm kimenet 3/4″ L. 1034mm

Cikkszám: 50190081
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50190081
EAN / GTIN 4018754031931
Gyártó száma 50190081
L-szám L60010 6030

Leírás

Leírás:

  • 160-800 N·m.
  • 3/4″ külső négyzetes hajtás

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/4″
  • Magasság mm (h): 42 mm
  • Hossz [mm]: 1034 mm
  • LF: 938 mm
  • MA N-m: 160 N·m
  • Mérési tartomány ft-lb: 120-600 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 160-800 N·m
  • Névleges érték N-m: 800 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 20 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 20 ft·lb
  • Súly: 5650 g
  • Szélesség mm (b): 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz