MANOSKOP 730-as számú nyomatékkulcs Quick mérési w. 130-650Nm w. 22 x 28 mm L. 897mm

Cikkszám: 50184565
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50184565
EAN / GTIN 4018754268900
Gyártó száma 50184565
L-szám L60010 5951

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági reteszelés (5/65)
  • Vakubeállítás könnyen használható rögzítőkarral a markolaton (5-65-es méret)
  • Ergonomikus kialakítású, csúszásmentes állítóelem hüvelykujj-mélyedéssel
  • Optimalizált bálafogás a fáradságmentes munkavégzéshez
  • Kettős fékjel
  • Kettős skála N·m/ft·lb vagy N·m/in·lb (méret: 5-80)
  • Igény esetén N·m változatban, dupla skála nélkül (5-65-es méret)
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
  • Folyamatos terhelés indítás után vagy a funkcionális irányhoz való terhelés után, pl. Ha a csavarok beragadnak, nem hatnak a kioldó mechanizmusra, amely így védve van a sérülésektől
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
Megjelenítési eltérés ±4%

Jellemző:

  • Gr.: II/65 2)
  • Magasság mm (h): 25,6 mm
  • Hossz [mm]: 897 mm
  • LF: 907 mm
  • Mérési tartomány ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 130-650 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 20 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 22 x 28 mm
  • Súly: 4104 g
  • Szélesség mm (b): 30,6 mm