730N számú nyomatékkulcs Mérési wb. 130-650Nm Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 911mm

Cikkszám: 50181365
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50181365
EAN / GTIN 4018754239986
Gyártó száma 50181365
L-szám L60010 5192

Leírás

Leírás:

  • kioldó
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • Gyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítással
  • Kettős fékjel
  • Nagyon könnyen leolvasható kettős skála N·m/ft·lb vagy ft·lb/in·lb színkülönbségekkel
  • A megbotlás utáni folyamatos terhelés vagy a működési iránynak megfelelő terhelés, pl. ha a csavarok beragadnak, ne befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól
  • 2-komponensű fogantyú könnyen használható zöld puha zónával (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrol-nak)
  • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • Textilzsákban szállítjuk (65-es mérettől)
  • DBGM
  • Aljzat cserélhető dugaszolható szerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Húzza meg balra a dugaszolható szerszámok elforgatásával
Megjelenítési eltérés ± 3% (2-es méret; a/2 4%)

Jellemző:

  • Finom skálaosztás: 2,5 N·m
  • Gr.: II/65
  • Magasság mm (h): 25,6 mm
  • Hossz [mm]: 911 mm
  • LF: 900 mm
  • MA N-m: 130 N·m
  • Mérési tartomány ft-lb: 100-480 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 130-650 N·m
  • Névleges érték N-m: 650 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 50 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Méret hatszöghajtás [belső négyzet]: 22 x 28 mm
  • Súly: 3504 g
  • Szélesség mm (b): 30,6 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz