{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2285-1 | |
Idomszert fajtája | Megy oldali idomszer | |
Minőség | 4 | |
Tűrésmező | h | |
Tűrési osztály | 4 óra | |
Menetfajta | M | |
Menet | M11 | |
Termék fajtája | Megy-oldali gyűrűs menetidomszer |
Cikkszám | 501493 | |
EAN / GTIN | 4046122221899 | |
Gyártó száma | 501493 | |
L-szám | L40130 3614 |