Kivitel:
GMT2 vibrációs koptató kompakt felépítéssel kisebb és közepes tételméretek automatizált végső megmunkálásához.
- Nagy teljesítményű motor meghatározott fordulatszám tartománnyal.
- Acél edény (2 l) poliuretán réteggel.
- Levehető szeparáló állomás a munkadarab és a koptató anyagok manuális szétválasztásához.
- Könnyű szétválasztás az ergonomikus billentőnek köszönhetően.
- Magától értetődő kezelés az időzítő funkcióval rendelkező kezelőpanellel.
- Csendes és pormentes munkavégzés az átlátszó fedélnek köszönhetően.
Felhasználás:
Elsősorban esztergált és mart alkatrészek, valamint 3D nyomtatási eljárással készült munkadarabok sorjázásához. Fémhez és műanyagokhoz alkalmas. A rákövetkező polírozási művelet szintén a gép szolgáltatási körébe tartozik. Tisztán száraz megmunkálás ajánlott (nincs szükség adalékra).
Tartalom:
1x vibrációs koptató kezelőpanellel és levehető szeparáló állomással 1x szeparáló szűrő 10mm lyukraszterrel 1x szeparáló szűrő 18mm lyukraszterrel 1x kerámia csiszolótest (3kg), háromszög, durva (
501505 0606T sz.) 1x kerámia csiszolótest (3kg), háromszög (kúpos), durva (
501515 1015TA sz.) 1x kerámia csiszolótest (3kg), henger (kúpos), durva (
501525 0305CA sz.) 1x porcelán csiszolótest (3kg), henger (kúpos), polírozás (
501585 0406CA sz.) 1x tárolódoboz (
964486 EF4070 sz.) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (
088001 500 sz.) 1x 3M nagyteljesítményű tisztítókendő (
089190 BLUE sz.)