Önzáró biztonsági ajtó a platós létrához

Cikkszám: 50127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Cikkszám 50127
    EAN / GTIN 4031405501270
    Gyártó száma 050127
    L-szám L90110 1224

    Leírás

    Leírás:

    • Önzáró biztonsági ajtó (Si ajtó)
    • Zárszerkezet a zsanérokban lévő lábvégekkel
    • A biztonságos gyaloglásért és a platformon való állásért
    • Alkalmas dobogós létrákhoz, mozgatható-összecsukható (kivéve GRP)
    • A biztonsági kötél alternatívájaként használható
    • Alkalmas későbbi (önálló) telepítésre
    • Rögzítés a kapaszkodóra rögzítőelemekkel (fúrás nem szükséges)
    • Változás és befejezés, mint például Tekercses rögzítést, horgok, keresztcsövek, láncok szerelését stb. 51,00 euró átalányáron végezzük, áfa nélkül (ajánlott kiskereskedelmi ár) az Ön számára elvégzett változtatásonként. A bevált tartozékok széles választéka még biztonságosabbá és kényelmesebbé teszi a munkaeszköz használatát.

    Jellemző:

    • Szélesség: 600 mm
    • Magasság: 600 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz