{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2299-1 | |
Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer | |
Minőség | 2 | |
Tűrésmező | a | |
Tűrési osztály | 2a | |
Menetfajta | UNF | |
Termék fajtája | Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer |
Cikkszám | 501114 | |
EAN / GTIN | 4046122214112 | |
Gyártó száma | 501114 | |
L-szám | L40130 3671 |