Korlát platformlépcsőhöz egyoldali hozzáférés 4-6 lépcsőfok

Cikkszám: 50109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50109
EAN / GTIN 4031405501096
Gyártó száma 050109
L-szám L90110 54

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas peronlépcsőkhöz, egyoldali hozzáféréshez
  • A létra bal vagy jobb oldalán történő önszereléshez

Jellemző:

  • Szélesség: 649 mm
  • Átmérő: 35 mm
  • Hossz: 1316 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz