Rögzítő fogó rövid pofákkal - SLS

Cikkszám: 500ASLS
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500ASLS
EAN / GTIN 3662424028410
Gyártó száma 500ASLS
L-szám L60130 7921

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
  • 4 irányban állítható hornyolt pofa
  • 17 mm széles pofák
  • Felső pofa maratott horonnyal a kis átmérőjű csövek megtartásához
  • Krómozott.

Jellemző:

  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 235
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 765

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz