{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 2299-1 | |
Idomszert fajtája | Nem megy-oldali idomszer | |
Minőség | 6 | |
Tűrésmező | g | |
Tűrési osztály | 6 g | |
Menetfajta | M | |
Menet | M75 | |
Menetemelkedés | 2 mm | |
Termék fajtája | Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer |
Cikkszám | 500974 | |
EAN / GTIN | 4046122212019 | |
Gyártó száma | 500974 | |
L-szám | L40130 730 |