Emelőgörgők Merev szerelőlépcső

Cikkszám: 50077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50077
EAN / GTIN 4031405500778
Gyártó száma 050077
L-szám L90110 137

Leírás

Leírás:

  • Ø 125 mm
  • Az önösszeszereléshez
  • 1 készlet = 2 darab
  • Önálló összeszereléshez

Jellemző:

  • Szélesség: 60 mm
  • Hossz: 180 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Görgő átmérője: 125 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz