Rugófékes görgők 2 lépcsős munkaállványokhoz

Cikkszám: 50068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50068
    EAN / GTIN 4031405500686
    Gyártó száma 050068
    L-szám L90110 3

    Leírás

    Leírás:

    • Munkaállványokhoz Rendelési szám: 050050-050067
    • Az önösszeszereléshez
    • 1 készlet = 4 darab

    Jellemző:

    • Szélesség: 59 mm
    • Magasság: 184 mm
    • Hossz: 90 mm
    • Anyaga: Horganyzott acél, műanyag
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Görgő átmérője: 50 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz