Rozsdamentes acél kocsi

Cikkszám: 5005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5005
EAN / GTIN 4017976050058
Gyártó száma 5005
L-szám L90080 477

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Polckocsi CNS (króm-nikkelacél) csővázas tolófogantyúval és mélyhúzott polcokkal CS (krómacél), körbefutó peremmel, hangelnyelő alátéttel. Élvédő sarkok és terelőkerékk. Rozsdamentes kerékk a DIN 18867 8. rész szerint. 4 db TPE gumiabroncsos, rugalmas és könnyen futó, jelöletlen lengőkerék. Golyóscsapágyazott kerékagyak, 2 db fékkel ellátott, az EN 1757-3 európai szabványnak (peronkocsik biztonsága) megfelelő lengőkerék. Szétszerelve szállítjuk, könnyű önszerelés. Terhelhetőség polconként 80 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 150
Polcmagasság (mm): 230, 540, 850
Használható felület hossza (mm): 800
Munkafelület szélessége (mm): 500
Teljes hossz (mm): 870
Teljes szélesség (mm): 570
Teljes magasság (mm): 950
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint