Elülső korlát merev munkaállványhoz 620x590x750 mm

Cikkszám: 50046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Korlát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 50046
    EAN / GTIN 4031405500464
    Gyártó száma 050046
    L-szám L90110 317

    Leírás

    Leírás:

    • 600 mm magas, stabil korlát
    • Alumíniumból készült
    • Teljesen előre összeszerelt és könnyen felcsavarozható
    • Csak mindkét oldalon lévő kapaszkodókkal kombinálva lehetséges
    • Nem a 050031, 050008, 051030, 051031, 051018 rendelési számokhoz.

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 620 mm
    • Szélesség: 640 mm
    • Átmérő: 30 mm
    • Magasság: 590 mm
    • Hossz: 590 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz