Merev munkaállvány merev korlátos 4 lépcsőfok

Cikkszám: 50044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50044
EAN / GTIN 4031405500440
Gyártó száma 050044
L-szám L90110 634

Leírás

Leírás:

  • Alumínium munkaállvány
  • Stabil, hegesztett csőszerkezet
  • 220 mm mély, alumínium szemölcsös lemezből készült lépcsőfokok a biztonságos állás érdekében
  • Felső lépcsőfelület: 550 x 300 mm
  • Csúszásmentes műanyag cipő
  • Fokozott biztonság az egyik oldalon lévő korlátnak köszönhetően (magasság: 600 mm). Ezt lazán szállítják, és könnyen felcsavarozható (a jobb oldali lyukak alapfelszerelésként).
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 2800 mm
  • Alapterület szélessége: 790 mm
  • Alapterület hossza: 1130 mm
  • Magasság: 1400 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Felső futófelület szélessége: 300 mm
  • Felső futófelület mélysége: 550 mm
  • Platform magassága 800 mm
  • Csúszásgátló osztály: R10
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépcső/plató burkolata: Alumínium lánclemez
  • Lépések/fokok száma: 4 fokozat