Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer M 15x1,5 - 6g

Cikkszám: 500323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2299-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2299-1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M15
Menetemelkedés 1,5 mm
Termék fajtája Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500323
EAN / GTIN 4046122201938
Gyártó száma 500323
L-szám L40130 617

Leírás

Leírás:

Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer M 15x1,5 tolerancia 6G. Nem megy-oldali gyűrűs menetidomszer. Méretek a következők szerint DIN 2299 - 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz