Emelőgörgők Munkaplatform mobil megerősített változat

Cikkszám: 50030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50030
EAN / GTIN 4031405500303
Gyártó száma 050030

Leírás

Leírás:

  • Mobil munkaállványhoz
  • Megerősített változat
  • Emelőgörgők különösen alkalmasak kültéri használatra és egyenetlen padlókhoz a könnyű kezelés érdekében
  • Ø 150 mm
  • 1 készlet = 2 darab

Jellemző:

  • Szélesség: 75 mm
  • Magasság: 150 mm
  • Hossz: 285 mm
  • Anyaga: Alumínium, műanyag
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Görgő átmérője: 150 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz