Korlát az egyik oldalon mobil munkaállványhoz az egyik oldalon 4 lépcsőfok

Cikkszám: 50025
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Korlát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50025
EAN / GTIN 4031405500259
Gyártó száma 050025
L-szám L90110 846

Leírás

Leírás:

  • Ø 40 mm-es kerek alumíniumcsőből készült, térd- és lábtartó sínnel
  • Az oldalsó korlát a jobb vagy bal oldalra szerelhető fel
  • Egyszerű szerelés

Jellemző:

  • Szélesség: 980 mm
  • Hossz: 1740 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz