Menetes tömítőgyűrű / AR M 11x0,75 tűrés 6g LH LH

Cikkszám: 500210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2299-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2299-1
Idomszert fajtája Nem megy-oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M11
Menetemelkedés 0,75 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 500210
EAN / GTIN 4046122199983
Gyártó száma 500210
L-szám L40130 4612

Leírás

Leírás:

Menetes biztosítógyűrű / AR M 11x0,75 Tolerancia 6g LH

menetes biztosítógyűrű
Méretek a DIN 2299-1 szerint

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz